Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.4375 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Peso0.005 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-44;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, un diámetro exterior de 0.4375 in, un ancho total de 0.2500 in y un peso de 0.005 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-44, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada