Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro0.6880 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.024 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-810;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, un diámetro exterior de 0.6880 in, un ancho total de 0.6250 in y un peso de 0.024 lb, lo que lo hace ideal para unidades industriales y equipos agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-810, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada