Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-88;PB;L068 cuenta con un diámetro de orificio de 0.5000 in, un diámetro exterior de 0.6875 in y un ancho total de 0.5000 in, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial de uso general.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-88, L068, PB
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada