Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro0.7505 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.026 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-910;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.5625 pulg., un diámetro exterior de 0.7505 pulg., un ancho total de 0.6250 pulg. y un peso de 0.026 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes y transmisiones mecánicas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-910, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada