Motion
B-96;PDL125

JTEKT Koyo (NRB)
B-96;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.7505 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #10331475
No. Fabricante B-96;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
B-96;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.7505 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #10331475
No. Fabricante B-96;PDL125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7505 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja B-96;PDL125 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.5625 in, un diámetro exterior de 0.7505 in, un ancho total de 0.3750 in y un peso de 0.015 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B-96, PDL125
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
B-96;PDL125

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo