Motion
BH-1620;PDL125

JTEKT Koyo (NRB)
BH-1620;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #10331476
No. Fabricante BH-1620;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
BH-1620;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #10331476
No. Fabricante BH-1620;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.154 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BH-1620;PDL125 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.3125 in, un ancho total de 1.2500 in y un peso de 0.154 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión y construcción de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BH-1620, PDL125
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
BH-1620;PDL125

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo