Motion
BH-2216;PBL449

JTEKT Koyo (NRB)
BH-2216;PBL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #10331479
No. Fabricante BH-2216;PBL449
Precio20.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
BH-2216;PBL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #10331479
No. Fabricante BH-2216;PBL449
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
Precio20.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.194 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BH-2216;PBL449 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 1.3750 in, un diámetro exterior de 1.7500 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.194 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BH-2216, PBL449
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
BH-2216;PBL449 RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo