Motion
BH-2216;PDL449

JTEKT Koyo (NRB)
BH-2216;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #10331480
No. Fabricante BH-2216;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
BH-2216;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.3750 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #10331480
No. Fabricante BH-2216;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.3750 in
  • Outside Diameter  
    1.7500 in
  • Overall Width  
    1.0000 in
  • Peso
    0.194 lb

Details

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BH-2216;PDL449 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 1.3750 pulg., un diámetro exterior de 1.7500 pulg., un ancho total de 1.0000 pulg. y un peso de 0.194 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de construcción y transmisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BH-2216, PDL449
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
BH-2216;PDL449

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo