Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter10 mm
- Outside Diameter14 mm
- Overall Width10 mm
- Peso0.01 lb
Details
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSello único
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BK1010B;PDL449 con un solo sello tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho general de 10 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBK1010B, PDL449
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBK
Descripción general
Descripción del fabricante
BK1010B;PDL449 AGUJA BRG