Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.009 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de embrague de rodillo de aguja FCL-10-K;PDL092 cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.009 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de embrague unidireccional y de tope trasero en sistemas mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteFCL-10-K, PDL092
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada