Motion
J-1210;PDL449

JTEKT Koyo (NRB)
J-1210;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #10331516
No. Fabricante J-1210;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
J-1210;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #10331516
No. Fabricante J-1210;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja J-1210;PDL449 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 0.7500 pulg., un diámetro exterior de 1.0000 pulg. y un ancho total de 0.6250 pulg., lo que lo hace ideal para conjuntos de transmisión compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    J-1210, PDL449
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    J

Descripción general

Descripción del fabricante
J-1210;PD;L449 RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo