Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja J-2816;PDL125 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 1.7500 in, un diámetro exterior de 2.1250 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.2 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ-2816, PDL125
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieJ