Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.4375 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Peso0.007 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja J-47;PDL449 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 0.2500 in, un diámetro exterior de 0.4375 in, un ancho total de 0.4375 in y un peso de 0.007 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales y automotrices compactas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ-47, PDL449
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieJ