Motion
JH-1412;PDL449

JTEKT Koyo (NRB)
JH-1412;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #10331525
No. Fabricante JH-1412;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
JH-1412;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #10331525
No. Fabricante JH-1412;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja JH-1412;PDL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, un diámetro exterior de 1.8750 in, un ancho total de 0.7500 in y un peso de 0.066 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JH-1412, PDL449
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    JH

Descripción general

Descripción del fabricante
JH-1412;PD;L449 RODILLO DE AGUJA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo