Motion
JR17X20X16,5

JTEKT Koyo (NRB)
JR17X20X16,5

Anillo interior - Orificio de 17 mm, 20 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #10331539
No. Fabricante JR17X20X16,5
Precio15.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
JR17X20X16,5

Anillo interior - Orificio de 17 mm, 20 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #10331539
No. Fabricante JR17X20X16,5
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
Precio15.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho general
    16.5 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR17X20X16,5 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 16.5 mm y un peso de 0.02 lb, adecuado para conjuntos compactos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR17X20X16,5
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR17X20X16,5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo