Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K20X24X13H tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho de 13 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK20X24X13H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial11.5 kN
- Capacidad de carga estática radial17.3 kN
- SerieK