Motion
K25X29X10H
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #10331546
No. Fabricante K25X29X10H
Precio14.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #10331546
No. Fabricante K25X29X10H
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
Precio14.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K25X29X10H tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho de 10 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K25X29X10H
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.61 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.6 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X29X10H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo