Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho29.8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K50X55X30FH cuenta con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 29.8 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK50X55X30FH
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial38.2 kN
- Capacidad de carga estática radial92.4 kN
- SerieK