Motion
M-341;PBL449

JTEKT Koyo (NRB)
M-341;PBL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.1875 pulg., diámetro exterior de 0.3437 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #10331560
No. Fabricante M-341;PBL449
Precio24.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
M-341;PBL449

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.1875 pulg., diámetro exterior de 0.3437 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #10331560
No. Fabricante M-341;PBL449
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
Precio24.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3437 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja M-341;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.1875 pulg., un diámetro exterior de 0.3437 pulg., un ancho total de 0.2500 pulg. y un peso de 0.003 libras, lo que lo hace ideal para conjuntos mecánicos en miniatura.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    M-341, PBL449
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
M-341;PB;L449 RODILLO DE AGUJA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo