Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho23 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAXR15 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho general de 23 mm y pesa 0.07 lb, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAXR15
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial9.7 kN
- Capacidad de carga estática radial12.6 kN
- SerieNAXR