Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro29 mm
- En general Ancho23 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAXR15Z tiene un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 23 mm y pesa 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAXR15Z
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieNAXR