Motion
NAXR45TN
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 65 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #10331566
No. Fabricante NAXR45TN
Precio451.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 65 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #10331566
No. Fabricante NAXR45TN
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
Precio451.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAXR45TN tiene un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 65 mm, un ancho total de 32 mm y pesa 0.79 lb, lo que lo hace ideal para maquinarias exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAXR45TN
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    51.8 kN
  • Serie
    NAXR

Descripción general

Descripción del fabricante
NAXR45TN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo