Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.016 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RC-061008;PBL068 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, un diámetro exterior de 0.6250 in, un ancho total de 0.5000 in y un peso de 0.016 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes pequeños y componentes automotrices.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBL068, RC-061008
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Descripción general
Descripción del fabricante
RC-061008;PB;L068 RODILLO DE AGUJA BRG