Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro0.7505 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RC-081208;PBL068 tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, un diámetro exterior de 0.7505 in, un ancho total de 0.5000 in y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales y sistemas de transmisión compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBL068, RC-081208
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Descripción general
Descripción del fabricante
RC-081208;PB;L068 RODILLO DE AGUJA BRG