Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.029 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RC-101410;PBL068 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, un diámetro exterior de 0.8750 in, un ancho total de 0.6250 in y un peso de 0.029 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales y sistemas de transmisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBL068, RC-101410
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada