Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.036 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RC-121610;PBL068 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, un diámetro exterior de 1.0000 in, un ancho total de 0.6250 in y un peso de 0.036 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices y equipos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBL068, RC-121610
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Descripción general
Descripción del fabricante
RC-121610;PB;L068 RODILLO DE AGUJA BRG