Motion
RC-121610-FS;PB068

JTEKT Koyo (NRB)
RC-121610-FS;PB068

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg.
Artículo MI #10331708
No. Fabricante RC-121610-FS;PB068
Precio44.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RC-121610-FS;PB068

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg.
Artículo MI #10331708
No. Fabricante RC-121610-FS;PB068
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
Precio44.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RC-121610-FS;PB068 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, un diámetro exterior de 1.0000 in y un ancho total de 0.6250 in, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial en conjuntos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PB068, RC-121610-FS
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-121610-FS;PB068 RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo