Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.003 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RC-162110;PDL068 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.3125 in, un ancho total de 0.6250 in y un peso de 0.003 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones mecánicas de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePDL068, RC-162110
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada