Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RCB-061014;PBL449 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, un diámetro exterior de 0.6250 in, un ancho total de 0.8750 in y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de accionamiento industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBL449, RCB-061014
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada