Motion
RCB-081214;PBL068

JTEKT Koyo (NRB)
RCB-081214;PBL068

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #10331716
No. Fabricante RCB-081214;PBL068
Precio29.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RCB-081214;PBL068

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #10331716
No. Fabricante RCB-081214;PBL068
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
Precio29.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.036 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RCB-081214;PBL068 tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, un diámetro exterior de 0.7500 in, un ancho total de 0.8750 in y un peso de 0.036 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PBL068, RCB-081214
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
RCB-081214;PB;L068 RODILLO DE AGUJA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo