Motion
RCB-162117;PBL068

JTEKT Koyo (NRB)
RCB-162117;PBL068

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.0630 pulg.
Artículo MI #10331720
No. Fabricante RCB-162117;PBL068
Precio43.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RCB-162117;PBL068

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.0630 pulg.
Artículo MI #10331720
No. Fabricante RCB-162117;PBL068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Peso
    0.001 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RCB-162117;PBL068 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.3125 in, un ancho total de 1.0630 in y un peso de 0.001 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PBL068, RCB-162117
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
RCB-162117;PB;L068 RODILLO DE AGUJA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo