Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Ancho1.0630 pulg.
- Peso0.001 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RCB-162117-FS;PBL068 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.3125 in, un ancho total de 1.0630 in y un peso de 0.001 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos sellados compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBL068, RCB-162117-FS
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada