Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro13 mm
- En general Ancho8 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAO6X13X8TN tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 13 mm, un ancho total de 8 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.01 lb, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos en miniatura y dispositivos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNAO6X13X8TN
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial2.47 kN
- Capacidad de carga estática radial2.07 kN
- SerieRNAO