Especificaciones
Dimensions
- Peso50 kg
Descripción general
Descripción del fabricante
IDFB15E-11N-T IDFBE, AIRE REFRIGERADO
- Certificación UL para su uso en Norteamérica
- Funcionamiento a 60 Hz
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
- Caudal máx. en condiciones nominales: 300 scfm 510m³/hr (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay disponibles adaptadores R/Rc