Especificaciones
Detalles
- Tipo de conector de cableTipo recto 3 M
- Tipo de señal de entradaTipo de voltaje de 0 a 5 VCC
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeAbrazadera en L
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV0000
- Ajustar rango de presión0.15 a 15 psi
- Tensión de alimentación12 a 15 V CC