Especificaciones
Detalles
- Tipo de conector de cableTipo de ángulo recto 2 M
- Tipo de señal de entradaTipo de voltaje de 0 a 10 VCC
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeSin soporte
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV0000
- Ajustar rango de presión0.15 a 15 psi
- Tensión de alimentación12 a 15 V CC