Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de conector de cableTipo de ángulo recto 3 M
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de voltaje de 0 a 10 VCC
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Salida del monitorSalida analógica de 1 a 5 VCC
- Tipo de montajeAbrazadera en L
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de visualización de presiónbarra
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV3000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Tensión de alimentación24 V CC