Motion
KQ2S06-M5G1
CONEXIÓN, CONECTOR MACHO DE CABEZA HEX.
Artículo MI #10338946
No. Fabricante KQ2S06-M5G1
Precio20.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONEXIÓN, CONECTOR MACHO DE CABEZA HEX.
Artículo MI #10338946
No. Fabricante KQ2S06-M5G1
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
Precio20.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    SG
  • Serie
    KQ2-G

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2S06-M5G1 KQ2-G, ACCESORIO DE UN TOQUE,
  • Piezas metálicas húmedas: 303 SUS
  • Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
  • Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión [-29.5 in Hg~+145 psi (-100kPa!+1.0 MPa)]
  • Estilos de cuerpo 27
  • 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good