Motion
LEFS25EB-50
ACTUADOR DESLIZANTE DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLAS
Artículo MI #10343797
No. Fabricante LEFS25EB-50
Precio909.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACTUADOR DESLIZANTE DE ACCIONAMIENTO DE TORNILLO DE BOLAS
Artículo MI #10343797
No. Fabricante LEFS25EB-50
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
Precio909.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFS25EB-50 LEFS TIPO DESLIZADOR, BOLA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 65 kg
  • Velocidad máxima: 1200 mm/s
  • Rango de carrera: 50 a 1200mm en incrementos de 50mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02mm o ±0.015mm (alta precisión)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good