Motion
LEMH25T-600-RCCE18

SMC CORP OF AMERICA
LEMH25T-600-RCCE18

Actuador eléctrico Lemh/Ht, tipo deslizador de bajo perfil, guía lineal, tipo de eje simple/doble, motor de paso (Servo/24 V CC)
Artículo MI #10349912
No. Fabricante LEMH25T-600-RCCE18
Precio3,308.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEMH25T-600-RCCE18

Actuador eléctrico Lemh/Ht, tipo deslizador de bajo perfil, guía lineal, tipo de eje simple/doble, motor de paso (Servo/24 V CC)
Artículo MI #10349912
No. Fabricante LEMH25T-600-RCCE18
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
Precio3,308.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEMH25T-600-RCCE18 LEMH/HT ELÉCTRICO
  • LEMH: la guía lineal de eje único proporciona una mayor resistencia de momento que LEMC
  • LEMHT: La guía lineal de eje doble proporciona una mayor resistencia de momento que LEMH
  • LEMH & LEMHT: Tamaños de cuerpo: 25, 32
  • LEMH & LEMHT: Altura de la mesa: 28 mm (25); 37 mm (32)
  • LEMH & LEMHT: Carrera máxima: 1000 mm (25) ; 1500 mm (32)
  • LEMH & LEMHT: Velocidad máxima: 2000 mm/s
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"