Motion
LEY40RC-250M-S3AN1D

SMC CORP OF AMERICA
LEY40RC-250M-S3AN1D

Ley, actuador eléctrico, tipo varilla
Artículo MI #10353811
No. Fabricante LEY40RC-250M-S3AN1D
Precio1,696.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEY40RC-250M-S3AN1D

Ley, actuador eléctrico, tipo varilla
Artículo MI #10353811
No. Fabricante LEY40RC-250M-S3AN1D
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
Precio1,696.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY40RC-250M-S3AN1D LEY, ELÉCTRICA
  • Tamaños de cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 53 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 1058 N
  • Carrera máxima: 500 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Tipos de motor: motor de paso de carga alta o servomotor de alta velocidad
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"