Especificaciones
Dimensiones
- Peso190 g
Detalles
- País de origenJP
- SerieSF
Descripción general
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa (a 20°C)
- Caída de presión inicial: 0.03 MPa (a presión de entrada 0.7 MPa, caudal máximo)
- Desechable (elemento no reemplazable) y tipo de cartucho (elemento reemplazable)
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 45°C
- Cumple con RoHS