Motion
SJ3260TN-5NMOZ-C6

SMC CORP OF AMERICA
SJ3260TN-5NMOZ-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , entrada individual, enchufable montado en base, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #10406012
No. Fabricante SJ3260TN-5NMOZ-C6
Precio61.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SJ3260TN-5NMOZ-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , entrada individual, enchufable montado en base, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #10406012
No. Fabricante SJ3260TN-5NMOZ-C6
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
Precio61.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    SJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Entrada individual
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ3260TN-5NMOZ-C6 SJ3000, 4 PUERTO
  • Vida útil de 50 millones de ciclos
  • Tamaño de puerto: M5x0.5; accesorio de conexión a presión: 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
  • Caudal de hasta 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
  • Consumo de energía: 0.15W

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"