Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5V2-W10S10D-03DS-C6-D SS5V2-W10S1,
- Base de varilla de unión, colector tipo EX250 para válvula SV2000
- Cableado serie con unidad de entrada/salida
- Protección IP67
- Número de entradas/salidas: 32 cada una
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad