Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada4 mm
- Tamaño del puerto de salida4 mm
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaSS5Y
Descripción general
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- La caja de conectores se puede montar en el lado D o U
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- Conector D-sub de 25 pines para conexión a válvulas
- 4 tamaños de puerto disponibles