Motion
SV1C00-5FU-C-C6

SMC CORP OF AMERICA
SV1C00-5FU-C-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #10418722
No. Fabricante SV1C00-5FU-C-C6
Precio119.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV1C00-5FU-C-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #10418722
No. Fabricante SV1C00-5FU-C-C6
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
Precio119.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    4
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SV1C00-5FU-C-C6 SV1000, 5 PUERTO
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC529)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno