Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 12 Accesorio de un solo toque
Detalles
- AccionamientoCentro de escape de 3 posiciones
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSV
- Serie de válvulasSV4000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
- Válvula serie SV4000
- Disponible en posición simple, doble solenoide y 3
- Vida útil: 50 millones de ciclos o más
- Presión de suministro: 0.5MPa
- Orientación de montaje sin restricciones