Motion
SY3160T-5LZ-C4

SMC
SY3160T-5LZ-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, casete enchufable con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #10419844
No. Fabricante SY3160T-5LZ-C4
Precio53.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY3160T-5LZ-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, casete enchufable con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #10419844
No. Fabricante SY3160T-5LZ-C4
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
Precio53.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Casete enchufable con puerto para el cuerpo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3160T-5LZ-C4 SY3000, 5 PUERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo