Motion
SYJ5420-5L-C6

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5420-5L-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L con cable conductor 0.3m, individual con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #10427630
No. Fabricante SYJ5420-5L-C6
Precio87.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5420-5L-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L con cable conductor 0.3m, individual con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #10427630
No. Fabricante SYJ5420-5L-C6
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
Precio87.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ5420-5L-C6 SYJ5000, 5 PUERTO

También puede gustarle