Motion
VFS5110-2E-06

SMC
VFS5110-2E-06

Vfs5000, Válvula montada en la base, Enchufable y no Enchufable
Artículo MI #10432354
No. Fabricante VFS5110-2E-06
Precio168.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS5110-2E-06

Vfs5000, Válvula montada en la base, Enchufable y no Enchufable
Artículo MI #10432354
No. Fabricante VFS5110-2E-06
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
Precio168.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5110-2E-06 VFS5000, MONTADO EN LA BASE
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo